トーエイライト
平均台CL200
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
72448017
品番
T1642B
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
曲がり、そりがなく平均台に適した専用積層材をバーに採用
用途
指導用センターライン入
仕様
センターライン入、床保護ゴム付
材質
木製(専用積層材)
質量(kg)
18
寸法(cm)
長さ200、高さ30、奥行45、バー幅10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません