曜日別特売
T1642R 平均台CL200 トーエイライト 72448035

平均台CL200

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送26日以内出荷とは
内容量1台注文コード72448035品番T1642R
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

曲がり、そりがなく平均台に適した専用積層材をバーに採用

用途指導用センターライン入仕様センターライン入、床保護ゴム付材質木製(専用積層材)質量(kg)18寸法(cm)長さ200、高さ30、奥行45、バー幅10
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体育/スポーツ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする