ファミリー・ライフ
籐ミニスツール
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72448315
品番
a35882
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
天然籐を使用したミニスツール。正座の際に負担を和らげます。
おしりが浮くので足の疲れ軽減。
座部はおしりにやさしいクッション付き。
軽くて持ち運びがラクラク
材質
構造部材:籐(ラッカー塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(kg)
1
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×17.5
座面高(cm)
17.5