※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
INAX(LIXIL)
シャワートイレKBシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
色
ピンク
ブルーグレー
ピンク
オフホワイト
ピュアホワイト
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72450607
品番
CW-KB32A/LR8
参考基準価格(税別)
¥113,500
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
色
ピンク
タイプ
便座:大型共用
方式
湯沸し方式:貯湯式
主な機能
スローダウン便座・脱臭・温風乾燥・キレイ便座・鉢内スプレー