HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246

HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246
HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG) こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm YAMAZEN(山善) 72451246

こたつテーブル コタツ 長方形 120×80cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72451246品番HLT-F12080(WBR)+AKF-2024(BR/CG)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,898
販売価格(税別)
28,998

年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。
ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。
ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
【こたつ布団】さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり2.0kg。取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納。無地柄はリバーシブルで使用可能。

用途こたつとして、テーブルとしても。コタツ 炬燵 テーブル 長方形 暖房 こたつ こたつテーブル こたつ布団セット【こたつ本体】ウォルナットブラウン、【こたつ布団】ブラウン/チャコールグレー電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)500本体質量(kg)23.2型番ヒーター:NCHF-500電源コード(m)3保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×38.5電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分1時間あたりの電気代目安(円)(強)7.44円、(弱)3.41円
注意
※布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ1日ほどで復元します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする