Hapyson
YB-140 スマートランプ (カゴ下用) 黒(-K)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72451946
品番
YB-140
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
夜間走行時自動点灯
信号待ちモード(点滅)で停車時も安心
JIS 規格の明るさに準拠
電池残量がわかるインジケーター付き
USB 充電ケーブル付き (Type-C)
ブラケットから本体を取り外して充電可能
用途
使用電池:リチウムイオン電池3.7V500mAh
使用光源:白色LED 1コ
中心照度:約 15 lx 10m前方
充電時間:約 3 時間※20℃時
電池寿命:連続点灯2時間※20℃時
使用温度範囲:-10℃~40℃
防水性:IPX5
質量:約60g※ブラケットから取り外した本体のみ
外形寸法:約33×80×44mm※ブラケットから取り外した本体のみ
付属品:USB充電ケーブル