曜日別特売
KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453599

 

KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453599
KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453599
KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453599
KFS-M5RS マットレス付き布団5点セット アイリスオーヤマ 72453599

マットレス付き布団5点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セットホワイト注文コード72453599品番KFS-M5RS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

【4カラー】基本セットがすぐ揃う!マットレス付き布団5点セットです。掛け布団は身体にフィットし、保温性が高く快適です。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。収納や持ち運びに便利なバッグ付きです。

セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、掛け布団、枕、収納バッグ材質(マットレス)ポリエステル100%、ウレタンフォーム(敷き布団・掛け布団・枕)ポリエステル100%寸法(mm)【収納バッグ】100×70×35ホワイト質量(g)6000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×240寸法(cm)【マットレス】95×198×3、【掛け布団】150×210、【敷き布団】95×198、【枕】35×50

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする