曜日別特売
KFS-KM10S こだわりマットレス付き布団10点セット アイリスオーヤマ 72453705

 

KFS-KM10S こだわりマットレス付き布団10点セット アイリスオーヤマ 72453705
KFS-KM10S こだわりマットレス付き布団10点セット アイリスオーヤマ 72453705
KFS-KM10S こだわりマットレス付き布団10点セット アイリスオーヤマ 72453705
KFS-KM10S こだわりマットレス付き布団10点セット アイリスオーヤマ 72453705
KFS-KM10S こだわりマットレス付き布団10点セット アイリスオーヤマ 72453705

こだわりマットレス付き布団10点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72453705品番KFS-KM10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【4カラー】開けてすぐに使えるセット内容のマットレス付き布団10点セットです。寝心地をアップするマットレス付きです。敷き布団とマットレスを併せて使用することで、底付き感なくお使いいただけます。収納や持ち運びに便利なチャック付きのバッグが付属します。

セット内容ウレタンマットレス、敷き布団、毛布、掛け布団、掛け布団カバー、枕、枕カバー×2、ボックスシーツ、収納バッグ材質(マットレス)ポリエステル100%、ウレタンフォーム(敷き布団・毛布・掛け布団・枕)ポリエステル100%寸法(mm)【収納バッグ】100×70×35ライトブルー質量(g)8000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×250寸法(cm)【マットレス】95×198×6、【掛け布団カバー】150×210、【掛け布団】150×210、【敷き布団】95×198、【枕カバー】35×50、【枕】35×50、【毛布】140×190

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする