曜日別特売

K-NM5 2段式 前カゴカバー ネイビーマーガレット柄

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード72454141品番K-NM5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2段式収納で、荷物がないときはスッキリ!多い時はタップリ収納!
ファスナーが前からも後からも開閉します
背面ゴム入りで小さいかごにもフィット

用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅41×長さ33.5×高さ31~49cm
重量:(約)220g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする