BIGMAN(ビッグマン)
セーフティリール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72462157
品番
ATS-171
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
iHelp セーフティリール 700mm(IBT-417)のリニューアル商品。
ベルトに装着して使用するワイヤーリール式落下防止グッズです。
新たにDカンが付属し、さらに便利になりました。
用途
工具などの落下防止に。
色
シルバー
質量(g)
37
ワイヤー径(Φmm)
0.8
寸法(縦×横)(mm)
【Dカン】20×30
リング内径(Φmm)
25
材質(ワイヤー部)
ステンレス(SUS304)
サイズ(mm)
85×18.5×40
最大長(mm)
700
耐荷重(g)
【伸縮】75
クリップ長さ(mm)
37
注意
※ワイヤーを伸ばした状態で一気に手を離すと、急激にワイヤーが引き込まれてけがをする恐れがあります。十分にご注意ください。
※安全確保のため、取付物の重さは75g以下にしてください。