MAPA
使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
サイズ
L
注文コード
72464117
品番
【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(mm)
約255
材質
ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
アズワン品番
4-2524-03
厚さ(mm)
約0.15
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
特性
耐薬品性