MAPA
使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入
良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。
表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。
入数(枚)
100
全長(mm)
約255
材質
ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合
厚さ(mm)
約0.15
特性
耐薬品性
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67324679
-
-
S
4-2524-01
¥
7,500
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
67324688
-
-
M
4-2524-02
¥
7,500
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
67324697
-
-
L
4-2524-03
¥
7,500
¥
7,398
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
代替品有
72464117
【ワケあり】
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
L
4-2524-03
¥
7,500
¥
7,398
¥
5,998
アウトレット
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください