曜日別特売
LGW80169LE1【ワケあり】 LEDブラケット直管20形電球色 Panasonic(パナソニック) 72464379

LEDブラケット直管20形電球色

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は消費電力など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
消費電力(W)
9.7
注文コード
72464379
品番
LGW80169LE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)アウトレット
¥7,998¥6,498
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
消費電力(W)
9.7
質量(kg)
0.6
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
84
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
材質
アクリルカバー(乳白)
電圧(V)
100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
115×300×100
光源色
電球色
LED
交換不可
入力電流(A)
0.16
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ(Lm)
815
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする