ササガワ
手提げ袋 グロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅・寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(10枚×5包)
幅(mm)
330
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×460
注文コード
72465045
品番
32-71040【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
アウトレット
¥18,980
¥
15,980
バスケットに入れる
高級感のあるグロス(光沢)PP加工が施された手提げ紙袋です。丈夫で封ができるハッピータックを使用しているので、イベントや説明会などでの資料配布用に最適。底ボールも付いているので安心。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
マチ(mm)
100
幅(mm)
330
材質
コ-ト紙+グロスPP(180g/m
2
)、持ち手:ハッピータック(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
330×460
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。