曜日別特売
6250 610x45.7【ワケあり】 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム) 72465237

 

6250 610x45.7【ワケあり】 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム) 72465237
6250 610x45.7【ワケあり】 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム) 72465237
6250 610x45.7【ワケあり】 3M 路面標示材 6250 610x45.7 白 3M(スリーエム) 72465237

3M 路面標示材 6250 610x45.7 白

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1巻注文コード72465237品番6250 610x45.7【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)アウトレット
¥159,800129,800

表面はガラスビーズ(非反射)タイプでアルミフォイルを基材とした印刷のできる貼付式路面標示シートです。裏面には接着剤が塗布されているので、専用の施工工具がなくても簡単に施工できます。道路、駐車場、歩行者専用道路などさまざまな場所で使用できます。また、車道区分線、停止線、横断歩道線などさまざまな路面標示に適用でき、幅広い用途でご使用いただけます。製品タイプは再剥離テープで、長さは45.7m、幅は610mmです。

用途車道区分線、停止線、横断歩道線、矢印、文字、その他さまざまな路面標示に。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様ライナー有寸法(mm)610×45700主な用途コンクリート、アスファルト印刷使用場所歩行者用交差点危険物の類別非危険物特性非反射
注意
※推奨プライマーは「3M プライマー P-48N」です。使用に際しては設置目的・対象路面・施工方法について、ご検討のうえ、製品をお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする