曜日別特売
CD-P20MW+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72465630

CD-P20MW+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72465630
CD-P20MW+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72465630
CD-P20MW+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72465630
CD-P20MW+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72465630

ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は測定範囲・その他など35種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~200
その他
【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
注文コード
72465630
品番
CD-P20MW+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥134,910販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

ABSクーラントプルーフキャリパ(標準タイプ)は、保護等級IP67を実現、クーラント液が大量にかかるような環境でも安心して使用できます。また、密閉性の確認のため全数エアリーク試験を実施し、品質を保証しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スイッチがひとつのシンプルな設計により、測定操作が簡単です。
オートパワーON/OFF機能により、約20分間使用しないとLCD表示は消えます。しかし、ABS測長系の原点は記憶されたままです。またスライダを動かせば自動的に電源が入ります。
ABS(絶対)スケール内蔵により電源ONごとの原点合わせが不要で、すぐに測定が行えます。
段差測定も可能です。
ドライバー不要の電池蓋でスピーディな電池交換が可能です。(CD-30PMXは除く)
ICの低消費電流化により電池寿命が5年(旧製品:3年)に飛躍的に向上しました。(CD-30PMXは除く)
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
検査成績書を標準添付しています。(ただし、校正証明書の取得用にはご利用いただけません)

測定範囲(mm)
0~200
量子化誤差
±1カウント含まず
その他
【P67(IEC60529)※1】6/耐じん形。じんあいの侵入があってはならない。7/水に浸しても影響がないように保護する。規定の圧力および時間で外郭を一時的に水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の浸入があってはならない。
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.02
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
電池寿命
通常使用状態で約5年
出力端子
【測定データ出力端子】あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする