曜日別特売
CD-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466050

CD-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466050
CD-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466050
CD-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466050

ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は測定範囲・その他など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~200
注文コード
72466050
品番
CD-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥71,610販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
¥70,980

ABSクーラントプルーフキャリパに採用している電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用。
文字高さ9mm、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
応答速度無制限。
ABSスケールの採用により通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
人間工学に基づいたユビカケ形状に改良。
段差測定も可能。
超硬合金チップ付は荒加工品、鋳物、研石などの測定に最適。
測定データ出力端子付の機種では、統計的工程管理システムや計測システムが構築可能。

測定範囲(mm)
0~200
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.01
量子化誤差
±1カウントを含まず
器差(mm)
±0.02
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
制限なし
機能
ABS(アブソリュート)測定機能、スケール汚れ検出機能、測定データ出力、INC(インクリメンタル)測定機能、電池電圧低下警報、ホールド機能
サムローラ
あり
電池寿命
約5年(連続18000時間)
出力端子
【測定データ出力端子】あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする