曜日別特売
CD-P30M+02AZF310+264-627(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466296

CD-P30M+02AZF310+264-627(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466296
CD-P30M+02AZF310+264-627(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466296
CD-P30M+02AZF310+264-627(JCSS校正証明書付) ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466296

ABSクーラントプルーフ キャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
内容量
1セット
液晶表示
7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
72466296
品番
CD-P30M+02AZF310+264-627(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥103,810販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

液晶表示の文字高さを11.0mmに拡大し、視認性が向上(メーカー比較約16%アップ)。
ABS(絶対)スケールにより電源ON毎の原点セットが不要。
本尺幅20mmNIより、測定面の平行度が狂いにくい。
通常使用で約5年(連続18000時間)の電池寿命を達成。
電池蓋はネジ不要で、簡単スピーディな電池交換と機密性を確保。
クーラントプルーフIP68により、切削油、水、油などの汚れの影響を受けず、アナログ式と同じ環境で使用可能。

測定範囲(mm)
0~300
最小表示量(mm)
0.01
器差(mm)
±0.03
繰返し精度(mm)
0.01
保護等級
IP67
機能
原点設定(ORIGIN)、オートパワーオンオフ機能、データ出力
データ出力
あり
電源(個)
酸化銀電池(SR44)X1
サムローラ
あり
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ方式
応答速度
無制限
電池寿命
約5年(通常使用時)
液晶表示
7セグメント5桁、マイナス、文字高さ11.0mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
警報種類
電圧低下、スケール汚染エラー、オバーフローエラー
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする