CD-10AX+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466391

CD-10AX+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466391
CD-10AX+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466391
CD-10AX+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付) ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72466391

ABSデジマチックキャリパ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は電源など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
注文コード
72466391
品番
CD-10AX+02AZF300+264-625(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥69,210販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

電磁誘導式アブソリュートエンコーダを採用しています。(測定範囲200mm以下の機種に採用)
人間工学に基づいたユビカケ形状を採用しています。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。また、決してオーバースピードエラーが発生しないので、信頼性も向上しています。
液晶表示は、読み取りやすい「デカ文字」タイプで、ハイコントラスト液晶表示で疲労を軽減できます。
スライダ(摺動面)はムラなく、しっかり心地良い作動を実現しています。

電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属 (標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
測定範囲(mm)
0~100
量子化誤差
±1カウントを含まず
器差(mm)
±0.02
繰返し精度(mm)
0.01
最大応答速度
無制限
サムローラ
あり
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
広範囲精度(μm)
0.01
電池寿命
通常の使用状態で約5(連続18000時間)
出力端子
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする