曜日別特売
HDS-20C+905409+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72469961

HDS-20C+905409+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72469961
HDS-20C+905409+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72469961
HDS-20C+905409+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72469961

デジマチックハイトゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72469961品番HDS-20C+905409+IT-007R(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥102,770販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

機能ゼロセット機能
ディレクション切換機能
ホールド機能
測定データ出力機能
プリセット機能
プリセット値メモリ機能原点復帰機能
電池電圧低下警報機能
ミスカウント警報機能
ABS・INC2つの測長系で能率的な作業ができます。
現場の作業環境を考慮し、堅牢な構造になっています。
ディレクションの切換え機能で、一段と応用範囲が広がります。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スクライバ(標準付属品No.900173(HDS-20C))先端は超硬合金チップ付です。(標準付属品スクライバクランプボックスNo.901338(HDS-20C用))

測定範囲(mm)200電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)全高(mm)355最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01スライダの微動上下量(mm)4電池寿命通常使用で約5、000時間RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする