曜日別特売
CDC-P30+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72477758

 

CDC-P30+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72477758
CDC-P30+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72477758
CDC-P30+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付) デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72477758

デジマチックノギス+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72477758品番CDC-P30+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥90,310販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

0.01 mmまでデジタル表示、誰にでも誤りのない読み取りができます。
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵のため、電源ONごとのゼロセットは不要です。
CDC-Pは、保護等級IP67を実現しています。(耐水タイプではありませんので、使用後の防錆処理が必要です。)
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
デジマチック仕様での内側用測定面で測定した場合の測定値は、表示値+本体に表示してある補正値となります。CDC-P30はオフセット機能に加えプリセット機能付のためPRESETスイッチを押し、予めプリセット値を設定しておけば、読取値を換算する必要がありません。

測定範囲(mm)【外側】0~300【内側】10.1~310最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.04最小内側測定長(mm)10.1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする