曜日別特売
MDC-100MX+05CZA662+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72482640

 

MDC-100MX+05CZA662+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72482640
MDC-100MX+05CZA662+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72482640
MDC-100MX+05CZA662+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72482640
MDC-100MX+05CZA662+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72482640

デジマチックマイクロメータ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は測定範囲など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
測定範囲(mm)
75~100
注文コード
72482640
品番
MDC-100MX+05CZA662+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥102,020販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

世界最高レベルの高性能を実現しています。
約2.4年の電池寿命を実現、煩わしい電池交換を低減します。
フレームカバー、表面パネルに手持ち測定を配慮した滑り止め形状(凸形状)を採用しています。
プラスチック部品全てに耐油性素材を採用しています。
測定データ出力機能付機種(MDC-MX/MXT)では統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定データをキーボード信号に変換し、市販の表計算ソフトのセルに直接入力することができる便利なインターフェース・インプットツールを取り揃えています。
定圧装置はラチェットストップ式とラチェットシンブル式の2種類があります。

測定範囲(mm)
75~100
平行度(μm)
2
器差(μm)
±2
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
5~10
量子化誤差
±1カウント含まず
平面度(μm)
0.3
保護等級
IP65(IEC60529)
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
定圧装置
ラチェットストップ
電池寿命
約2.4年(通常使用時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする