曜日別特売
VDS-P15R+05CZA624+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VDS-P15R+05CZA624+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491426
VDS-P15R+05CZA624+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491426
VDS-P15R+05CZA624+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491426
VDS-P15R+05CZA624+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付) デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491426

デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃40日以内出荷とは
内容量
1セット
測定範囲(mm)
0~150
注文コード
72491426
品番
VDS-P15R+05CZA624+DP-1VA LOGGER+937179T(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥127,220販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

測定範囲(mm)
0~150
電源
ボタン形酸化銀電池SR44
最小表示量(mm)
0.01
保護等級
IP67
ベース寸法(mm)
100(厚さ6)
許容誤差
最大:±0.02mm
位置検出方式
電磁誘導式アブソリュートエンコーダ
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
5
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする