曜日別特売
OMV-100MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491977

 

OMV-100MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491977
OMV-100MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491977
OMV-100MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72491977

デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)75~100電池寿命通常の使用状態で約2.4年注文コード72491977品番OMV-100MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥110,440販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
その他【測定面】超硬合金チップ付測定範囲(mm)75~100電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず平面度(μm)0.3平行度(μm)4器差(μm)±4スピンドル径Φ6.35mm位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ定圧装置ありスピンドル直進式電池寿命通常の使用状態で約2.4年RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする