VDS-P15+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72492336

VDS-P15+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72492336
VDS-P15+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72492336
VDS-P15+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72492336
VDS-P15+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付) デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) Mitutoyo(ミツトヨ) 72492336

デプスゲージ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット測定範囲(mm)150最小表示量(mm)0.01注文コード72492336品番VDS-P15+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥140,420販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)150寸法L(mm)239電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法W(mm)59.9繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)電池寿命約5年RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする