OMV-50MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492650

 

OMV-50MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492650
OMV-50MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492650
OMV-50MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付) デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72492650

デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツール(RS-232C)セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品はRoHS指令など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
72492650
品番
OMV-50MX+05CZA663+IT-007R(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥104,530販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付
スピンドル径 Φ6.35mm
定圧装置付

測定範囲(mm)
25~50
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1カウント含まず
器差(mm)
±3
平面度(μm)
0.3
平行度(μm)
3
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
電池寿命
通常の使用状態で約2.4年
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
※校正証明書付商品は海外法人のお客様には出荷できかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする