曜日別特売
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761

ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761
ブラック MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ EverGreen INTERNATIONAL 72493761

MS-mode プルパーカー タイプ2 XLサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ブラック
内容量1着注文コード72493761品番ブラック
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

【二重仕立てフード】綺麗なシルエットを保つ、ボリュームのある二重仕立てのフード。【フロントスタイル】「MS-modeボックスロゴをプリント。【バックスタイル】盛三のスピリット「HAVE NO LIMIT」を大きくデザイン。【オリジナルピスネーム】カンガルーポケットの左口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途程良い生地の厚みで幅広いシーズンに活躍する、肌触りの良い上質プルパーカー。ブラックサイズXL肩幅(cm)55袖丈(cm)62身幅(cm)63身丈(cm)76
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする