曜日別特売
TMQE60610SV+TMLC600×4個 溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易 72493849

TMQE60610SV+TMLC600×4個 溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易 72493849
TMQE60610SV+TMLC600×4個 溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易 72493849
TMQE60610SV+TMLC600×4個 溶接テーブル+レベルキャスター エクセル貿易 72493849

溶接テーブル+レベルキャスター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード72493849品番TMQE60610SV+TMLC600×4個
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

プレート間に40mm隙間のあるテーブルです。

仕様脚:標準型、仕上げ:窒化処理セット内容溶接テーブル(TMQE60610SV)×1台、レベルキャスター(TMLC600)×4個質量(kg)【テーブル】105高さ(mm)【テーブル表面】807【脚+レベリングパッド】647耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトが必要になります。
※耐荷重は、均等に分散した静荷重の計算に基づいています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき35,000/税込38,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする