曜日別特売
MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72494987

 

MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72494987
MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72494987
MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付) 防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット Mitutoyo(ミツトヨ) 72494987

防水デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)セット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1セット先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)ステム形状ストレート注文コード72494987品番MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+IT-020U(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥56,910販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付先端形状平面(測定面超硬合金チップ付)目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01ステム形状ストレートスピンドル回転式RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする