曜日別特売
CMS-266KAB-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496335

※画像はサンプルイメージです。

CMS-266KAB-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496335
CMS-266KAB-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496335
CMS-266KAB-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496335
CMS-266KAB-LIO-TC-BK 防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】 東部 72496335

防災サイクル 26型6段変速付き ノンパンク シティサイクル 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード72496335品番CMS-266KAB-LIO-TC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

波形のフレームデザインがお洒落なファッションタウンサイクル。何気ない日常が華やかになる1台です。
ファッション性だけでなく、操作のしやすいグリップシフトタイプの外装6段変速により、シーンに応じた頼もしい走行も可能です。
普段使いに必要な装備を備えた実用性も十分なモデルです。
さらに、空気入れ不要で、パンクの心配がないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。

用途構内移動用、防災用、日常用、等ブラックサイズ26型点灯形LEDブロックダイナモライト寸法(cm)約174×55×111変速機シマノグリップシフト外装6段後輪リング錠キャリアクラス18リアキャリア総質量(kg)20.5
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,600/税込11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする