曜日別特売
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421

S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421
S-3X6UV-WH ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット SIS 72496421

ワンタッチタープテント 3x6m 横幕 UVカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード72496421品番S-3X6UV-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

イベントやレジャーで大活躍!折畳みワンタッチタープテントです。
広げると、幅6m、奥行き3mのBIGサイズに!
シート内面に施されたシルバーコティングで紫外線をカット。
コンパクトに折り畳めるので移動もラクラク。
かんたんで広々とした日陰が作れるタープテントです。
持ち運びがしやすい、専用の収納袋が付属。
選べる取り外しが可能な横幕3面!
運動会などのイベントやキャンプ、バーベキューなどに大活躍!

セット内容本体フレーム、テントカバー、収納袋材質PVC、スチール(粉体塗装)質量(kg)29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)600×300×320
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※大人2人以上で組み立ててください。
※新品ですが、製造過程上の若干の汚れ・小キズ等がある場合がございます。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測によるものです。若干の誤差はご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする