曜日別特売

MS-mode マグナムウェイトビッグTシャツ Mサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着カーキ注文コード72497665品番カーキ
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

【生地】コットン100%・9.1オンスのマグナムウェイト生地を採用。【フロントプリント】フロントにはMS-modeのオリジナルロゴをプリント。【袖口プリント】左袖口にはMS-modeのボックスロゴをプリント。【オリジナルピスネーム】フロント右裾口にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。

用途リラックス感あふれるビッグシルエット。耐久性に優れたマグナムウェイト生地。ゆったりラフな着心地とヘタりにくいタフさが魅力の「MS-modeマグナムウェイトビッグTシャツ」。カーキサイズM肩幅(cm)53袖丈(cm)23身幅(cm)57身丈(cm)72
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。*製品の価格、使用などは予告なく変更となる場合があります。*製品の画像は、お使いのモニターにより実際の色調とは異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする