曜日別特売
225-2508A GELBANDS セルロース収縮バンド(37mm・レッド・1000本入) SKC(環境測定) 72498670

GELBANDS セルロース収縮バンド(37mm・レッド・1000本入)

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)注文コード72498670品番225-2508A
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

シュリンクバンドで、レッドカラー、直径37 mmの収縮により密封されるタイプです。サンプリング中の改ざんを防止し、試料識別用の記入に適した表面を備えています。

用途SKCでは、シュリンクバンド、SureSeal cassette opener、サンプリングスタンド、フィルターサポート、取扱い・識別・輸送・保管用用品、アダプター、校正用ジャーなど、フィルターサンプリングに使用する各種アクセサリーを幅広く取り揃えています。仕様保存期限:ありフィルター直径(Φmm)適合:37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする