曜日別特売
MF205-GY 20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き  MF205シリーズ MYPALLAS 72499799

20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き MF205シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード72499799品番MF205-GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

【折りたたみ自転車 20インチ MF205 GROOMのおすすめポイント】
人気機種がグルーミングアップして新登場!
バスケット・ライト・カギ付のオールインワン!
シマノ製6段ギア他、基本性能もしっかり!
コンパクトに折り畳めてクルマにも積める!

仕様
JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他
バスケットサイズ 約W320×D290×H180(mm)
*ライト、カギ等のオプション類は初期不良以外、保証対象外になります。
*LEDライト(単3電池×2本 別売)
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)16高さ(mm)950~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)700~860変速段数6
注意
※適応身長145cm~、適応体重75kg以下
※適応身長はあくまで目安となります。個人差がありますのでサドル地上高をご参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする