曜日別特売
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036

フォーマット

39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036
39002 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ エーワン[ラベル] 72500036

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル キレイにはがせるタイプ

(67件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(500シート)
面付ノーカット(2列×6段)
ノーカット(2列×6段)
ノーカット(1列×1段)
4面(2列×2段)
8面(2列×4段)
10面(2列×5段)
ノーカット(2列×5段)
10面
12面(2列×6段)
12面(1列×12段)
18面(3列×6段)
18面(9列×2段)
20面(5列×4段)
21面(3列×7段)
24面(2列×12段)
24面(3列×8段)
27面(3列×9段)
28面(14列×2段)
28面(2列×14段)
30面(3列×10段)
40面(2列×20段)
44面(4列×11段)
60面(4列×15段)
65面(5列×13段)
95面(5列×19段)
120面(6列×20段)
150面(6列×25段)
200面
2面
70面(7列×10段)
40面(5列×8段)
20面(4列×5段)
12面(3列×4段)
ラベルサイズ(mm)86.4×42.3
86.4×42.3
83.8×42.3
210×297
148.5×105
97×69
86.4×50.8
84×52
70×50
148×20
70×42.3
137×18
32×52
70×38.1
83.8×21.2
70×33.9
66×33.9
62×31
137×12
18×82
53.3×25.4
12×82
48.3×25.4
36×12
38.1×21.2
35×12
20×8
28×8
210×148.5
20×20
30×30
91×55
74.25×42
60×60
63.5×38.1
40×40
内容量1箱(500シート)注文コード72500036品番39002
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプの再はくりのラベルです。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。

用途
内容物表示用・収納表示用・備品表示用
ラベルサイズ(mm)
86.4×42.3
面付
ノーカット(2列×6段)
ラベル厚(mm)
0.09
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き
材質
上質紙
色
ホワイト
規格
FSCミックス認証紙
標準総厚さ(mm)
0.15
入数
500シート
粘着タイプ
きれいにはがせる
FSC認証
認定
FSC認証番号
SGSHK-COC-001683 FSC-MIX CREDIT
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら

商品説明動画

ラベルシール[プリンタ兼用]キレイにはがせるタイプ
この動画は、5人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:67 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-01
用途: 顧客用DM
株式会社LIEN'S 様(不動産業)

エーワンのラベルシールは使いやすくいつも使用しています。価格が安かったので購入しました

1人が参考にしています
2026-05-26
用途: 職場で使用
金融・保険業

商品タイトルにあるように「キレイにはがせる」のが都合よくでリピート購入しています。

2026-04-20
用途: PR紙へのPOP
卸売・小売業

台紙からの剥離のしやすさ、ほとんど無駄になるスペースのないコスパの良さ、一度貼ってからのはがしやすさ、どれも満足です。

2026-01-05
用途: 郵便物の宛名に
サービス業

いつもレターパックなどの宛名に貼り付けて使用しています。
WEB版で専用の宛名作成ソフトがあり住所録を作成しておけばとても便利です。

対象商品 : 45318445
2025-09-18
用途: 事務
教育・研究機関

会社ロゴ等を印刷して使用。剥がせるタイプなので、繰り返し使っている。

2025-04-24
用途: 出荷用プラケース表示に

しっかり貼れて、剥がすときは簡単に剥がせるラベルを探していました。
試しに購入してみましたが、貼った後に綺麗に剥がせて再度貼りなおしても綺麗に貼りつけられる丁度良い粘着性のラベルです。

2025-04-23
用途: 商品のロゴシールとして
卸売・小売業

いつも路面店で購入していましたがオフィスまで配達してくれるので助かりますしクーポンを上手く利用すれば最安値となるので嬉しいです。

2025-01-06
用途: ボルトなどの仕分け棚のネームとして使用
株式会社 ゼテック 様(製造業)

ボルトなど、細かい部品を仕分けする棚があるのですが、
そのタイトルネーム用に使っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
1人が参考にしています
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする