SK-6038F 18-8 給食バット運搬型 SUGICO(スギコ) 72500325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SK-6038F 18-8 給食バット運搬型 SUGICO(スギコ) 72500325
SK-6038F 18-8 給食バット運搬型 SUGICO(スギコ) 72500325

18-8 給食バット運搬型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72500325品番SK-6038F
参考基準価格(税別)¥15,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。
フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。

用途食品工場内の搬送容器と保管容器トラスコ品番753-0889材質SUS304質量(kg)3.1容量(L)28外寸(mm)619×400×H140板厚(mm)0.7
注意
※フタは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする