※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
555(スリーファイブ)
スタビライザーリンク
SL-6285L-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合メーカー・代表車種・主な適合純正品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合メーカー
ホンダ
代表車種
アヴァンシア アコード アコードワゴン インスパイア セイバー トルネオ
注文コード
72504340
品番
SL-6285L-M
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合メーカー
ホンダ
代表車種
アヴァンシア アコード アコードワゴン インスパイア セイバー トルネオ
適合純正型番
52325-S84-A01
適合型式
アヴァンシア【TA1、TA3】 アコード【CF4、CL3、CL7、CL1、CL9】 アコードワゴン【CF6、CH9】 インスパイア【UA4、UA5】 セイバー【UA4、UA5】 トルネオ【CF4、CL3、CL1】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。