曜日別特売
SL-6285R-M スタビライザーリンク 555(スリーファイブ) 72504349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタビライザーリンクSL-6285R-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は適合メーカー・代表車種・主な適合純正品番など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合メーカー
ホンダ
代表車種
アヴァンシア アコード アコードワゴン インスパイア セイバー トルネオ
注文コード
72504349
品番
SL-6285R-M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998
適合メーカー
ホンダ
代表車種
アヴァンシア アコード アコードワゴン インスパイア セイバー トルネオ
適合純正型番
52320-S84-A01
適合型式
アヴァンシア【TA1、TA3】 アコード【CF4、CL3、CL7、CL1、CL9】 アコードワゴン【CF6、CH9】 インスパイア【UA4、UA5】 セイバー【UA4、UA5】 トルネオ【CF4、CL3、CL1】
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする