MacCho
カラーギアレンチ (ショート ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
17
8
10
12
13
14
17
19
寸法L(mm)
125
94
98
108
110
118
125
134
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504848
品番
MGW-17S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
レッド
質量(g)
122.5
寸法L(mm)
125
呼び寸法(mm)
17
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
32.2
寸法T(mm)
7.2
寸法T1(mm)
10
ギア数
72