MacCho
カラーギアレンチ (フレックスタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
10
8
10
12
13
14
17
19
21
寸法L(mm)
162
141
162
168
177
190
224
247
285
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72504875
品番
MGW-10F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
サイズで色分け
用途
六角ボルト・ナットの締め付け、ゆるめ作業。狭い箇所にも。
色
イエロー
質量(g)
75
寸法L(mm)
162
呼び寸法(mm)
10
寸法D(mm)
21.3
寸法D1(mm)
22.4
寸法T(mm)
5.4
寸法T1(mm)
8
ギア数
72