67830 レスピレーターマスクオリタタミシキ20P プロテクガードマスクDS2/小箱単位 日本製紙クレシア 72505907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

67830 レスピレーターマスクオリタタミシキ20P プロテクガードマスクDS2/小箱単位 日本製紙クレシア 72505907
67830 レスピレーターマスクオリタタミシキ20P プロテクガードマスクDS2/小箱単位 日本製紙クレシア 72505907
67830 レスピレーターマスクオリタタミシキ20P プロテクガードマスクDS2/小箱単位 日本製紙クレシア 72505907

プロテクガードマスクDS2/小箱単位

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード72505907品番67830 レスピレーターマスクオリタタミシキ20P
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使い捨て式防じんマスク。折りたたみ式。
個包装で衛生的。持ち運びにも便利!
国家検定規格DS2合格品。
米国NIOSH規格N95合格品。
クッション性の高いノーズフォーム(鼻当て)で、漏れの軽減と快適性を実現。
しめひもの長さが調整できるシリコン製のアジャスター付き。
顔の形に合わせて調整ができるプラスチック製ノーズクリップ。金属素材不使用のため分別不要。
しめひもは超音波接着のため、接合部はステープラー(ホチキス)不使用。金属アレルギーの心配がなく高い耐久性と安全性を実現。

用途
使い捨て式防じんマスク
折りたたみ式
一般工場:溶接・研磨・切削などの粉じんの発生する作業に
医療・臨床検査:医療従事者の呼吸器感染症対策に
入数(枚)20連続使用時間(時間)14国家検定番号/支持方式【米国NIOSH規格N95】TC-84A-9846 / 型式名6001‐DS2 / 国家検定番号 第TM842号指定防護係数10
注意
※酸素濃度18%未満の場所及び有毒ガス・蒸気の発生している場所では使用できません。
※人によっては使い捨て式防じんマスクの接触部分にアレルギー反応や、かぶれを起こすことがあります。その場合は使用を中止してください。
※使い捨て式防じんマスクの使用限度時間を把握してください。使用限度時間を超過した使い捨て式防じんマスクは廃棄してください。
※しめひもの長さが調整できるアジャスタ―は、上のしめひもに付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする