B4C2000LY バスケットボール JB2000軽量 4号球 molten 72511279

バスケットボール JB2000軽量 4号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72511279品番B4C2000LY
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ミニバスケットボールクラブでプレイするエントリープレイヤーに最適なボールです。ボールサイズはミニバスケット規格の5号より小さい4号サイズで、5号の公式重量より約200グラム軽いので、ボールを使った様々な動作を容易に行うことができます。また、表皮が柔らかくて掴みやすく、グリップ性に優れています。

仕様貼り材質ゴム、チューブ/ブチルサイズ軽量4号球質量(g)280~300備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。タイプソフトタイプサイズ(cm)周囲65~67、直径約20対象小学校低学年用
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする