B5Z3700WZ バスケットボール Z3700 5号球 molten 72511331

バスケットボール Z3700 5号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ホワイト×ゴールド
内容量1個注文コード72511331品番B5Z3700WZ
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

差し色のゴールドが輝く人気のデザイン。小学生ミニバスケットボール用、5号球のバスケットボールです。

仕様貼り材質人工皮革ホワイト×ゴールドサイズ5号球質量(g)485備考畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。サイズ(cm)【円周】69~71直径(Φcm)22対象小学生
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする