B6C5000 バスケットボール JB5000 6号球 molten 72511349

バスケットボール JB5000 6号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72511349品番B6C5000
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

練習で磨いた技術を、そのまま本番の舞台へ。最高峰モデルのタッチ・弾みで日々の練習ができ、パス・ドリブル・シュートの精度を一貫して伸ばせます。"自分の相棒"として長く使えます。

仕様製法/貼り材質天然皮革質量(g)539直径(Φcm)23.2使用環境屋内対象中学生以上女子
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする