B6D3500 バスケットボール D3500 6号球 molten 72511367

バスケットボール D3500 6号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72511367品番B6D3500
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

高耐摩耗性表皮採用モデル。

仕様貼り材質人工皮革サイズ(cm)【円周】72.4~73.7直径(Φcm)23.2
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする