BGA7 バスケットボール GA7 7号球 molten 72511489

バスケットボール GA7 7号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
オレンジ
内容量1個注文コード72511489品番BGA7
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

屋内外でのプレイに最適なボールです。 耐摩耗性に優れたヘビ革調シボ形の人工皮革を使用し、体育館だけでなく屋外コートでも使用できます。

仕様製法/貼り材質人工皮革オレンジ質量(g)609サイズ(cm)【円周】74.9~78直径(Φcm)24.5使用環境屋内、屋外対象中学生以上 (男子)
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする