D2V ドッジボール 2号球 molten 72511769

ドッジボール 2号球

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード72511769品番D2V
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

学校定番ドッジボール カラーバリエーションで学年分け、クラス分けに対応

仕様突き抜け防止バルブ材質ゴム質量(g)300~320サイズ(cm)【円周】61~63直径(Φcm)20対象小学生
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする