molten
ペレーダ5000 4号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72512198
品番
F4K5000
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
部活の定番の最高峰モデル。
仕様
アセンテック
材質
人工皮革
色
スノーホワイトパール×メタリックブラック
質量(g)
370
直径(Φcm)
20.5
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。