JHA(公益財団法人 日本ハンドボール協会)検定のハンドボール0号球。従来よりもスポンジ層の厚いパネルを組み合わせました。柔らかくて指が食い込みやすいことに加え、指とボールとの接触面積が増えたことで、高いグリップ力を発揮。また、摩擦が大きく、吸水性の高い表面素材を採用したことで、ウェットコンディション(手やボールが汗などで濡れた状態)でも滑りにくくなりました。60個の三角形を組み合わせた表面構造は、掴んだ時の均一性をもたらします。2022年度ハンドボール競技規則改定における「ボール規程」変更に適合した屋内用試合球です。
新ボール規程適合サイズ・質量、汗による滑りを抑制、握りやすさを高めた独自パネル形状(60の三角形を組み合わせた表面構造)