molten
ライトサッカー 軽量3号球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
白×ピンク
白×ピンク
白×サックス
白×黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72514587
品番
LSF3P
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
約225gの軽量サッカーボール。
仕様
突抜け防止バルブ
材質
ゴム
色
白×ピンク
質量(g)
215~235
サイズ(cm)
周囲58~60
注意
※畳んだ状態でのお届けとなり、膨らませるには空気入れが必要となります。